クランプ

クランプ - 山田照明クランプ - 山田照明

ねじ込み部がない上締め式クランプです。

仕様Zライト専用クランプ材質樹脂幅(mm)50.8高さ(mm)70.5質量(g)400奥行(mm)50.8クランプ幅(mm)6~45取付可能厚(mm)6~452018年トラスコ掲載ページ7 0924内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89779165Z-A17Bブラック
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
89779208Z-A17Wホワイト
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89779183Z-A17SLシルバー
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする