曜日別特売

スリードラゴン ツヅキ服

スリードラゴン ツヅキ服 - AUTO-BI(山田辰)スリードラゴン ツヅキ服 - AUTO-BI(山田辰)スリードラゴン ツヅキ服 - AUTO-BI(山田辰)スリードラゴン ツヅキ服 - AUTO-BI(山田辰)スリードラゴン ツヅキ服 - AUTO-BI(山田辰)スリードラゴン ツヅキ服 - AUTO-BI(山田辰)スリードラゴン ツヅキ服 - AUTO-BI(山田辰)スリードラゴン ツヅキ服 - AUTO-BI(山田辰)

腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
膝部に耐久性を増すために二重に生地を使用しています。
右側サイドにはカーゴポケット付きです。
配色使いです。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様前開き部分ファスナー式、帯電防止素材、腰帯脇ゴム仕様、カーゴポケット付き種別長袖ツヅキ服材質ポリエステル65%、綿35%質量(g)800機能帯電防止2018年トラスコ掲載ページ6 0341袖丈長袖内容量1着
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8977981340000-NB-LネイビーブルーL
10,000
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
8977983840000-NB-LLネイビーブルーLL
10,000
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8977985640000-NB-MネイビーブルーM
10,000
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8977991740000-OR-LオレンジL
10,000
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8977993540000-OR-LLオレンジLL
10,000
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
8977995340000-OR-MオレンジM
10,000
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
8977997840000-SB-3Lスカイブルー3L
11,000
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
8978002340000-SB-LスカイブルーL
10,000
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
8978004840000-SB-LLスカイブルーLL
10,000
7,890
8,679(税込)
当日出荷
返品不可
8978006640000-SB-MスカイブルーM
10,000
7,890
8,679(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする