曜日別特売

高視認ツナギ服

高視認ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)高視認ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)高視認ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)高視認ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)高視認ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)高視認ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)高視認ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)高視認ツナギ服 - AUTO-BI(山田辰)

高視認性つなぎ服でJIST8127クラス3適合商品です。
夜間作業の危険回避に効果を発揮します。
帯電防止織物を使用しています。
反射テープ付きで、夜間の作業に適しています。

用途夜間の工事現場や飛行場の整備スタッフ、他。仕様前開き部分ファスナー式、スパークライト使用種別長袖ツナギ服材質ポリエステル100%質量(g)9502018年トラスコ掲載ページ6 0340内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897800847620-OR-3Lオレンジ3L
30,030
25,980
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
897801027620-OR-4Lオレンジ4L
32,760
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
897801277620-OR-5Lオレンジ5L
32,760
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
897801367620-OR-LオレンジL
27,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
897801547620-OR-LLオレンジLL
27,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
897801637620-OR-MオレンジM
27,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
897801887620-YE-3Lイエロー3L
30,030
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
897802067620-YE-4Lイエロー4L
32,760
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
897802247620-YE-5Lイエロー5L
32,760
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
897802337620-YE-LイエローL
27,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
897802587620-YE-LLイエローLL
27,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
897802767620-YE-MイエローM
27,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする