AUTO-BI(山田辰)
防炎ツナギ服
優れた防炎機能を持つ素材を採用したつなぎ服です。
帯電防止織物を使用しています。
コットンの優しい着用感で快適性にも優れています。
用途
火を使う現場に。
作業全般、他。
色
ネイビーブルー
仕様
前開き部分ファスナー式、ブレバノ素材使用
種別
防炎ツナギ服
材質
綿55%、アクリル系45%
質量(kg)
1
機能
帯電防止、防炎
2018年トラスコ掲載ページ
6 0338
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89780312
5101-NB-4L
4L
¥
32,640
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89780337
5101-NB-5L
5L
¥
32,640
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89780407
5101-NB-S
S
¥
27,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89780294
5101-NB-3L
3L
¥
27,610
取扱い終了
89780355
5101-NB-L
L
¥
25,100
取扱い終了
89780364
5101-NB-LL
LL
¥
25,100
取扱い終了
89780382
5101-NB-M
M
¥
25,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください