曜日別特売

ACDCファン セット

ACDCファン セット - 山洋電気ACDCファン セット - 山洋電気ACDCファン セット - 山洋電気ACDCファン セット - 山洋電気ACDCファン セット - 山洋電気ACDCファン セット - 山洋電気ACDCファン セット - 山洋電気ACDCファン セット - 山洋電気

従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。
消費電力72%カットでランニングコストを低減します。
入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。
取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
周波数(Hz)50/60仕様リブ付きセット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ形状角形厚さ(mm)38種類DCファン使用温度範囲(℃)-20~+75入力電圧(V)AC100~240材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)使用電圧範囲(V)90~2642018年トラスコ掲載ページ3 0734内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
定格電流(A)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格入力(W)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89780425ST1-9AD0901H12センサなし0.081.540904.53850
12,060
9,998
10,998(税込)
当日出荷
89780468ST1-9AD0901M12センサなし0.061.18335633100
12,060
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
89780443ST1-9AD0901H1Hロースピードセンサ付0.081.540904.53850
14,060
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
89780486ST1-9AD0901M1Hロースピードセンサ付0.061.18335633100
14,060
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89780504ST1-9AD1201H12センサなし0.08342844.43250
12,120
9,998
10,998(税込)
当日出荷
89780522ST1-9AD1201H1Hロースピードセンサ付0.08342844.43250
14,120
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする