ルブリコ プラス

ルブリコ プラス - SUMICO(住鉱潤滑剤)

優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。
プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。
低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。
2WAYノズル採用です。
正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。

用途
ねじ緩め、錆落とし、防錆に。
摺動部の潤滑ときしみ止めに。
トラスコ品番855-8608材質主成分:合成油、石油系溶剤淡黄色容量(mL)420使用温度範囲-10~70℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL特性凍結浸透潤滑2018年トラスコ掲載ページ3 1278危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89780635533136
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする