曜日別特売

熱収縮チューブ

熱収縮チューブ - 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ - 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ - 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ - 住友電気工業(スミチューブ(R))

電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
柔軟性に優れ、難燃性です。
RoHS指令適合製品です。

用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0996内容量1セット(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89780696SMT-F12-10M1828-7651152
5,4005,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
89780714SMT-A12B-10M1828-7649120
1,5001,498
1,269
アウトレット
1,396(税込)
当日出荷
残り1点です
89780732SMT-A12T-10M1828-7650120
1,5001,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする