小津産業
ダスパー K-4
ダスパーK-3の厚手タイプです。
用途
カメラ、メガネ、双眼鏡、望遠鏡などのレンズやボディ部の拭き上げに。
材質
レーヨン
色
白
仕様
平判タイプ
トラスコ品番
828-3181
質量(kg)
8.7
シートサイズ(mm)
80×300
2018年トラスコ掲載ページ
9 0412
内容量
1セット(12000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806264
4407
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください