信越化学工業
イヌバシール ロール
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた屋外タンク底部雨水浸入防止措置用のシリコーン粘着シートです。
プライマーレスのため、工期の大幅短縮が実現出来ます。
用途
屋外タンク底部雨水浸入防止用。
色
灰色
仕様
自己粘着性
材質
主成分:シリコーン
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
1.8
使用温度範囲(℃)
-40~180
使用温度範囲
-40~180℃
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 1217
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806815
HNS-200-I-100X3000
1セット(10巻)
855-8643
100
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89806824
HNS-200-I-50X3000
1巻
855-8644
50
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。