信越化学工業
パッチシール クロス
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。
防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。
ガラスクロス補強タイプです。
用途
建設・土木用防水。
ボックスカルバートの施工に最適です。
色
白
トラスコ品番
855-8642
材質
主成分:シリコーン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
400
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
885
使用温度範囲
-40~180℃
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 1216
NETIS番号
KT-130038-A
内容量
1セット(10巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806842
HNS-200-B-400X1000
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません