信越化学工業
パッチシール ロール
(1件のレビュー)
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。
防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。
用途
建設・土木用防水。
色
灰色
トラスコ品番
855-8645
材質
主成分:シリコーン
長さ(mm)
3000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.8
質量(g)
445
使用温度範囲
-40~180℃
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 1216
NETIS番号
KT-130038-A
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806858
HNS-200-P-50X3000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください