信越化学工業
パッチテープ
土木用防水シリコーン粘着シールです。
シーラントマスター300の代用としてパッチシールのシール施工に使用できます。
用途
建設・土木用防水シール施工用に。
色
灰色
トラスコ品番
855-8646
材質
主成分:シリコーン
長さ(mm)
3000
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
290
使用温度範囲
-40~180℃
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 1216
内容量
1セット(10巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806867
PATCH-TAPE-25X3000
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500