曜日別特売

洗濯板

洗濯板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

洗濯機で落ちにくい汚れをしっかりと落とします。プラスチック製で水が染み込まず清潔にお使いいただけます。

用途洗濯板トラスコ品番779-1046材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)210高さ(mm)25奥行(mm)520外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×210×252018年トラスコ掲載ページ9 0176内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89806998809
1,320
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする