曜日別特売

セーフティーループ(からみ防止タイプ)

セーフティーループ(からみ防止タイプ) - ミトロイセーフティーループ(からみ防止タイプ) - ミトロイセーフティーループ(からみ防止タイプ) - ミトロイセーフティーループ(からみ防止タイプ) - ミトロイセーフティーループ(からみ防止タイプ) - ミトロイセーフティーループ(からみ防止タイプ) - ミトロイセーフティーループ(からみ防止タイプ) - ミトロイセーフティーループ(からみ防止タイプ) - ミトロイ

工具落下防止用です。
ループにポリエステル繊維カバーでからみにくいです。
ステンレスワイヤーにウレタンチューブを使用し抜群の強度と優れた耐久性を備えています。
工具接続ワイヤー2本付(ショート・ロング)です。
電動工具に最適な長さです。

用途工具落下防止用。セット内容工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付です。、二重リング付です。材質本体ワイヤー:ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル繊維カバー2018年トラスコ掲載ページ6 1170内容量1個
全10種類を絞り込む
最大長(mm)
自然長(mm)
トラスコ品番
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
最大長(mm)
自然長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89807235SLK-140B1350550828-827978
3,290
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807244SLK-140GB1350550828-828178
3,290
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807253SLK-140R1350550828-827778
3,290
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807262SLK-140RB1350550828-828078
3,290
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807278SLK-140V1350550828-827878
3,290
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89807287SLK-80B800420828-827464
2,790
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807296SLK-80GB800420828-827664
2,790
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807305SLK-80R800420828-827264
2,790
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807314SLK-80RB800420828-827564
2,790
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807323SLK-80V800420828-827364
2,790
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする