セキスイ
TH型コンテナ
耐荷重に優れ、横ずれせず、抜群の安定性を保ちます。
空箱時の収納に場所をとりません。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ)
適合カード差し
A85
2018年トラスコ掲載ページ
8 0728
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89807445
TH-110
110
708×500×400
グレー
¥
13,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807454
TH-25
25
457×346×202
グレー
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください