セキスイ
TS型コンテナ
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
2018年トラスコ掲載ページ
8 0775
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89807558
TS-15
15
570×310×120
グレー
¥
4,990
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807567
TS-15
15
570×310×120
イエロー
¥
4,990
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807585
TS-48
48
580×398×250
グレー
¥
8,810
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
返品不可
89807576
TS-46
-
-
-
¥
9,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください