セキスイ
T型コンテナ
スタッキング(積み重ね)できます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
2018年トラスコ掲載ページ
8 0774
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89807594
T-6
6
362×230×110
グレー
¥
2,520
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
89807603
T-9-2
9
364×270×125
グリーン
¥
2,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807612
T-9-2
9
364×270×125
グレー
¥
2,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
89807628
T-9-2
9
371×282×126
イエロー
¥
2,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください