セキスイ
パレット
スキットタイプ・単面形のパレットです。
仕様
片面四方差し、パレット
適合
ハンドパレットトラック、フォークリフト
トラスコ品番
836-2577
幅(mm)
360
質量(kg)
7.7
高さ(mm)
136
間口(mm)
1080
中央桁幅(mm)
120
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
360×100
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
200×100
外寸法・奥行(mm)
650
2018年トラスコ掲載ページ
8 0826
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
動荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89807847
650CS
ポリプロピレン(PP)
ブルー
500
¥
30,360
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません