曜日別特売

リサイクルカートアウトバー0.6

リサイクルカートアウトバー0.6 - セキスイリサイクルカートアウトバー0.6 - セキスイリサイクルカートアウトバー0.6 - セキスイリサイクルカートアウトバー0.6 - セキスイ
(1件のレビュー)

傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。
ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。
清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。

用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。商品タイプ本体(フレーム)容量(L)600容量(m3)約0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×666×1050奥行(mm)666高さ(mm)1050耐荷重ごみ比重0.4材質ポリエチレンキャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)質量(kg)約41バー幅(mm)1280バー高さ(mm)7902018年トラスコ掲載ページ9 0526内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可です。
※フタは別途となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
耐荷重
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89807856RCJ6O本体(フレーム)6001160×666×10506661050ごみ比重0.4ポリエチレンオレンジ
202,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89807865RCJ6SB本体(フレーム)6001160×666×10506661050ごみ比重0.4ポリエチレングリーン
202,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89807865
2019-04-23
用途: マンション
その他業種

ふたは別途と記入されていましたが、購入要領が記載されていません。
ふたなしでは使い物になりません。
ふたの購入要領も記載してください。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする