曜日別特売

リサイクルカートアウトバー0.7

リサイクルカートアウトバー0.7 - セキスイリサイクルカートアウトバー0.7 - セキスイリサイクルカートアウトバー0.7 - セキスイリサイクルカートアウトバー0.7 - セキスイ

傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。
ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。
清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。

用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。材質ポリエチレン商品タイプ本体(フレーム)容量(L)700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×643×1050質量(kg)約43高さ(mm)1050奥行(mm)643間口(mm)1574耐荷重ごみ比重0.4キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー幅(mm)1574バー高さ(mm)685容量(m3)約0.72018年トラスコ掲載ページ9 0526内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可です。
※フタは別途となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89807883RCJ7SB(グリーン)836-4692
216,110
108,800
119,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89807892RCJ7Y(イエロー)836-4693
216,110
108,800
119,680(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89807874RCJ7O(オレンジ)836-4691
216,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする