曜日別特売

リサイクルカートアウトバー 0.6用フタ

リサイクルカートアウトバー 0.6用フタ - セキスイリサイクルカートアウトバー 0.6用フタ - セキスイリサイクルカートアウトバー 0.6用フタ - セキスイリサイクルカートアウトバー 0.6用フタ - セキスイ
(2件のレビュー)

リサイクルカートアウトバー 0.6(RCJ6)専用ふたです。

商品タイプオプション品本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1176(588+588)×694高さ(mm)60奥行(mm)694間口(mm)12222018年トラスコ掲載ページ9 0526繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本体は別途となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89807908RCJF6O836-4694オレンジ
37,360
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89807917RCJF6SB836-4695グリーン
37,360
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: ゴミ箱のふたが古くなったので交換しました。
不動産業

HPの表示が 色 オレンジ/グリーン サイズ 0.6/0.7
オレンジを見てグリーンをオーダーとか 0.7を見て0.6をオーダーとか
ややこしいし、返品不可なので、費用が倍かかりました。

2025-04-17
用途: 割れていたため交換
株式会社ワイドフェイス医療・福祉・介護関連業

サイズがピッタリでした。
大変良かったです。
割れた隙間からイタチがゴミを荒らしていましたが、解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする