大型分別カート

大型分別カート - セキスイ大型分別カート - セキスイ

建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。
フォークリフトによる積載及び廃棄が可能です。
リフトカーへの積込みが可能です。
使用しないときは積み重ねて保管可能です。
保管・搬送時に中のものが飛散することを防げる専用シートのお取り扱いもございます。

用途
排出されるゴミや資材の収集、保管、分別、および搬送に。
建築現場た工場での廃棄ステーションに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0526内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カート本体は別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89807962EBC8LH1392970940本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ
306,830
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89807978EBCF40B1000750300ポリエチレン
12,420
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89807987EBCF80B14001000300ポリエチレン
14,010
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89807953EBC4LH---本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ
200,130
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89807953EBC4LH18839477EBC4LHEBC4LH 大型分別カート#400 セキスイ 18839477大型分別カート#400セキスイ1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする