リサイクルペーパーポケット フタなし

リサイクルペーパーポケット フタなし - セキスイリサイクルペーパーポケット フタなし - セキスイ

A4ファイルサイズを収納できるので、再生用紙の回収やカタログの収納に便利です。

間口(mm)333奥行(mm)98高さ(mm)237仕様マグネット着脱式材質ポリプロピレン樹脂質量(g)510耐荷重(kg)22018年トラスコ掲載ページ10 0196内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89807996SRPPHBブラック
2,940
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89808005SRPPHWホワイト
2,940
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする