積水成型工業
フロア畳 アースカラーコレクション
水、汚れに強く、お掃除も簡単です。
色あせしにくく、高い耐久性があります。
ダニ・カビが発生しにくく、健康的で安心です。
置くだけで簡単に設置できます。
用途
教育施設、災害時の避難所などに。
材質
畳表:ポリプロピレン(PP)、畳床:木質合板
仕様
グッドデザイン賞受賞、日本アトピー協会推薦品
セット内容
ジョイントシート
幅(mm)
830
厚さ(mm)
15mm
奥行(mm)
830
幅×長さ(mm)
830×830
2018年トラスコ掲載ページ
9 0594
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89808355
FLR-E01-SB
サンドビーチ
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808364
FLR-E02-GR
グラウンド
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808373
FLR-E03-GO
ジオ
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808382
FLR-E04-NF
ナイトフォレスト
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808398
FLR-E05-AL
オータムリーブス
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808407
FLR-E06-DS
デザート
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808416
FLR-E07-VC
ボルケーノ
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808425
FLR-E08-MN
ミッドナイト
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません