デジタル台はかり

デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)デジタル台はかり - Yamato(大和製衡)

高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。
取引証明用として使用可能です。
リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。
農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。
リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。
分離スタンドを標準装備しています。

用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。センサーロードセル方式ひょう量単位kg内容量1台
注意
※個人宅配送不可の場合がございます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89813578DP-6900N-12012013354-116~136
55,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
89813587DP-6900N-323213354-116~136
55,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
89813596DP-6900N-606013354-116~136
55,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
89813553PL-MLC10+EDI-56215001081200120099
540,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89813562PL-MLC10+EDI-63015001081200120099
380,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする