曜日別特売

ガーデンアグリパイプ用自在クランプ

ガーデンアグリパイプ用自在クランプ - DAIMガーデンアグリパイプ用自在クランプ - DAIM
(7件のレビュー)

Φ33mmパイプを角度を自由に固定できます。

仕様ガーデンアグリパイプ用自在クランプトラスコ品番855-1526材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8981366639672
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89813666
2022-09-02
用途: ダンプシートの改良
建設業・工事業

強度が有り、ボルトがしっかりとしています。
ナットのネジ部をナットになっていれば最高でしたが、後からナットを取り付けたので強度も大丈夫そうです。
後は使い込んで、いつまでもつか?ですね。

対象商品 : 89813666
2021-12-08
用途: 32mmステンレスパイプに使用

32mmステンレス製自在クランプがないので、仕方なくこの鉄製を分厚く錆止め塗装をし、その上にシルバー色のラッカースプレーを吹き付けて、ステンレスボルトに替えて使用。
しっかり固定できています。

対象商品 : 89813666
2021-03-07
用途: 支柱の固定と横棒の固定に使用
農・林・水産業

当初針金で固定しようと思ったが、大変なのでこれを利用した。
角度も変えられるし、これは楽だった。

1が参考にしています
対象商品 : 89813666
2020-09-24
用途: ガーデンアグリパイプ同士の固定用

ガーデンアグリパイプの太さの管をクランプ固定するにはこちらしかないかと思います。
安いので、良心的です。

対象商品 : 89813666
2019-01-04
用途: 撮影用補助機材の組み立て部品として

スチール剛性のためしっかり安定した敷設ができました。

対象商品 : 89813666
2024-05-02
用途: 犬スペースに日除を設置するための骨組みに使用
その他業種

ネジが2本足りなかった。クランプに刺さってる状態が正しいみたいだが、一本ささってないクランプが2つ混じっていた。
連休中に作業をしてしまいたかったのに、非常に残念。
あと、一つ少し歪んだクランプが混じっていて、パイプに付けにくかった。力づくで何とかなったのでこれはヨシ。

対象商品 : 89813666
2021-11-27
用途: 32㎜ステンレスパイプに使用

ステンレスパイプなので異種金属の接触による化学反応が起きないように厚く塗装をしました。
ステンレスタイプを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする