曜日別特売

ガーデンアグリパイプ Φ33mm 0.5m

ガーデンアグリパイプ Φ33mm 0.5m - DAIMガーデンアグリパイプ Φ33mm 0.5m - DAIMガーデンアグリパイプ Φ33mm 0.5m - DAIMガーデンアグリパイプ Φ33mm 0.5m - DAIMガーデンアグリパイプ Φ33mm 0.5m - DAIMガーデンアグリパイプ Φ33mm 0.5m - DAIMガーデンアグリパイプ Φ33mm 0.5m - DAIMガーデンアグリパイプ Φ33mm 0.5m - DAIM
(1件のレビュー)

Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。
従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。
落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。
パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。

トラスコ品番855-1520材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ9 1516内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8981371840060
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89813718
2023-10-31
用途: しっかりとやりたい家庭菜園の時
TJ建設業・工事業

昨年トマトの吊り下げ栽培で通常の支柱だと歪んできた為に購入。
軽く組み立てやすく冬の保温栽培用に女性1人で組めました!
扱いやすくとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする