曜日別特売

サインプラチェーンキャッチ

サインプラチェーンキャッチ - 中発販売サインプラチェーンキャッチ - 中発販売サインプラチェーンキャッチ - 中発販売サインプラチェーンキャッチ - 中発販売サインプラチェーンキャッチ - 中発販売

サインプラチェーン、サインロープリールの受け側専用キャッチです。
フックを引っ掛けるポール等が無い場所に施工不要で設置ができます。
アジャスター付なので本体をしっかり固定できます。
オリジナルデザインも1台から製作できます。
キャスター付なので移動がラクです。

用途工事・作業現場への立入規制、駐車場の入場規制などに。材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)、汎用フック:鉄(黒塗装)質量(kg)25.5高さ(mm)982奥行(mm)430間口(mm)430デザイン無地2018年トラスコ掲載ページ6 1572内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89813736SPC-CAイエロー855-3119立入禁止(2面)/入らないで下さい(2面)
87,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813745SPC-CBレッド855-3120進入禁止(3面)/赤無地(1面)
87,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89813754SPC-CRレッド855-3122赤色無地
87,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
89813763SPC-CYイエロー855-3121黄色無地
87,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする