ルームケースプチ

ルームケースプチ - TENMA(天馬)ルームケースプチ - TENMA(天馬)ルームケースプチ - TENMA(天馬)ルームケースプチ - TENMA(天馬)ルームケースプチ - TENMA(天馬)ルームケースプチ - TENMA(天馬)ルームケースプチ - TENMA(天馬)ルームケースプチ - TENMA(天馬)

オフィスの収納のカラーを統一することができます。
引き出しの落下を防ぐストッパー付です。

材質ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納の目安
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89813885T-ROOMCASEPTI-ASA11個---836-0020
2,406
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
89813903T-ROOMCASEPTI-ASA91個---836-0023
14,902
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89813928T-ROOMCASEPTI-FUKA61個---836-0024
14,902
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
312721441100084691台浅:幅150×奥行235×高さ45(×2段)
深:幅150×奥行235×高さ75(×1段)
180×270×190各引出しに
浅:はがきが180枚×2列(360枚)
深:はがきが240枚×2列(480枚)
836-0026
4,088
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
312721601100084701台---836-0025
4,310
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
89813867T-ROOMCASEPTI-A5AS2FUKA11個---836-0025
オープン
取扱い終了
89813876T-ROOMCASEPTI-A5ASA31個浅:幅150×奥行235×高さ45(×2段)
深:幅150×奥行235×高さ75(×1段)
180×270×220各引出しに
浅:はがきが180枚×2列(360枚)
深:はがきが240枚×2列(480枚)
836-0026
オープン
取扱い終了
89813894T-ROOMCASEPTI-ASA31個---836-0022
オープン
取扱い終了
89813912T-ROOMCASEPTI-FUKA11個---836-0021
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする