渡部工業
高圧ゴム手袋
絶縁性、作業性に優れています。
用途
活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。
活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。
電気工事などに。
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.6
全長(cm)
46
2018年トラスコ掲載ページ
6 0853
内容量
1双
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89814025
555-L
820-2432
L
580
¥
29,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
89814034
555-LL
820-2433
LL
600
¥
29,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
89814043
555-M
820-2434
M
560
¥
29,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
89814052
555-S
820-2435
S
540
¥
29,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください