渡部工業
低圧ゴム手袋用革カバー(薄手タイプ専用)
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
用途
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。
入数(双)
1
トラスコ品番
835-9816
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.8
サイズ
フリー
質量(g)
80
全長(cm)
24
2018年トラスコ掲載ページ
6 0855
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89814068
739
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください