電気用ゴム長靴(先芯入り)

電気用ゴム長靴(先芯入り) - 渡部工業電気用ゴム長靴(先芯入り) - 渡部工業電気用ゴム長靴(先芯入り) - 渡部工業電気用ゴム長靴(先芯入り) - 渡部工業電気用ゴム長靴(先芯入り) - 渡部工業電気用ゴム長靴(先芯入り) - 渡部工業電気用ゴム長靴(先芯入り) - 渡部工業電気用ゴム長靴(先芯入り) - 渡部工業

つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。
拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。

用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。材質天然ゴム種類作業靴機能絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 1025靴タイプ長靴内容量1足
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89814104242-24.0836-37282.124
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814113242-24.5836-37242.124.5
27,500
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814122242-25.0836-37292.225
27,500
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814138242-25.5836-37252.325.5
27,500
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89814147242-26.0836-37302.326
27,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
89814156242-26.5836-37262.326.5
27,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814165242-27.0836-37312.427
27,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
89814174242-27.5836-37272.527.5
27,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
89814183242-28.0836-37322.528
27,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする