S-HYBRIDグローブニューマイジャスト

S-HYBRIDグローブニューマイジャスト - 東京パックS-HYBRIDグローブニューマイジャスト - 東京パックS-HYBRIDグローブニューマイジャスト - 東京パックS-HYBRIDグローブニューマイジャスト - 東京パックS-HYBRIDグローブニューマイジャスト - 東京パックS-HYBRIDグローブニューマイジャスト - 東京パックS-HYBRIDグローブニューマイジャスト - 東京パックS-HYBRIDグローブニューマイジャスト - 東京パック

独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。
手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.027規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)200
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89814436BHN-L1セット(200枚)L27.08.429.0ブルー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814445BHN-M1セット(200枚)M27.08.026.0ブルー
オープン
699
769(税込)
当日出荷
89814454BHN-ML1セット(200枚)ML27.08.327.0ブルー
オープン
758
834(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814463BHN-MS1セット(200枚)MS27.07.725.0ブルー
オープン
758
834(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814472BHN-S1セット(200枚)S27.07.725.0ブルー
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814488BHN-SS1セット(200枚)SS27.07.024.0ブルー
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
89814497HN-L1セット(200枚)L27.08.429.0半透明
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814515HN-ML1セット(200枚)ML27.08.327.0半透明
オープン
758
834(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814533HN-S1セット(200枚)S27.07.725.0半透明
オープン
699
769(税込)
当日出荷
89814542HN-SS1セット(200枚)SS27.07.024.0半透明
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
31271076HN-M1箱(200枚)M27826半透明
1,140
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31271085HN-MS1箱(200枚)MS277.725半透明
1,140
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814506HN-M1セット(200枚)M27.08.026.0半透明
オープン
取扱い終了
89814524HN-MS1セット(200枚)MS27.07.725.0半透明
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする