S-HYBRIDグローブマイジャスト

S-HYBRIDグローブマイジャスト - 東京パックS-HYBRIDグローブマイジャスト - 東京パックS-HYBRIDグローブマイジャスト - 東京パックS-HYBRIDグローブマイジャスト - 東京パックS-HYBRIDグローブマイジャスト - 東京パックS-HYBRIDグローブマイジャスト - 東京パックS-HYBRIDグローブマイジャスト - 東京パックS-HYBRIDグローブマイジャスト - 東京パック
(1件のレビュー)

独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)200
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89814567BHMJ-M1セット(200枚)M27.08.026.0ブルー0.027
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
89814585BHMJ-MS1セット(200枚)MS27.07.725.0ブルー-
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814594BHMJ-S1セット(200枚)S27.07.725.0ブルー0.027
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814603BHMJ-SS1セット(200枚)SS27.07.024.0ブルー0.027
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814628HMJ-M1セット(200枚)M27.08.026.0半透明0.027mm
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
89814637HMJ-ML1セット(200枚)ML27.08.327.0半透明0.027mm
オープン759
599
アウトレット
659(税込)
当日出荷
残り1点です
89814646HMJ-MS1セット(200枚)MS27.07.725.0半透明0.027mm
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814655HMJ-S1セット(200枚)S27.07.725.0半透明0.027mm
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814664HMJ-SS1セット(200枚)SS27.07.024.0半透明0.027mm
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31271006BHMJ-L1箱(200枚)L278.429ブルー0.027
1,200789
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31271015BHMJ-ML1箱(200枚)ML278.327ブルー0.027
1,140749
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31271067HMJ-L1箱(200枚)L278.429半透明0.027mm
1,200789
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814558BHMJ-L1セット(200枚)L27.08.429.0ブルー0.027
オープン
取扱い終了
89814576BHMJ-ML1セット(200枚)ML27.08.327.0ブルー0.027
オープン
取扱い終了
89814612HMJ-L1セット(200枚)L27.08.429.0半透明0.027mm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89814594
2020-08-28
用途: 食品の扱い
製造業

とってもつかいやすいです。手汗少し有っても大丈夫、買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする