曜日別特売

S-HYBRIDグローブ五本絞り

S-HYBRIDグローブ五本絞り - 東京パックS-HYBRIDグローブ五本絞り - 東京パックS-HYBRIDグローブ五本絞り - 東京パックS-HYBRIDグローブ五本絞り - 東京パックS-HYBRIDグローブ五本絞り - 東京パック

独自の再生製膜技術によりエコとコストパフォーマンスを実現した手袋です。
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)200
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89814698BHG-S1セット(200枚)S27.07.226.0ブルー0.027
オープン699
219
アウトレット
241(税込)
当日出荷
残り11点です
89814707HG-L1セット(200枚)L27.08.432.0半透明0.027mm
オープン749
469
アウトレット
516(税込)
当日出荷
残り4点です
89814725HG-S1セット(200枚)S27.07.226.0半透明0.027mm
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31270988BHG-L1箱(200枚)L278.432ブルー0.027
1,200789
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31270997BHG-M1箱(200枚)M27829ブルー0.027
1,140749
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31271058HG-M1箱(200枚)M27829半透明0.027mm
1,140749
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89814673BHG-L1セット(200枚)L27.08.432.0ブルー0.027
オープン
取扱い終了
89814682BHG-M1セット(200枚)M27.08.029.0ブルー0.027
オープン
取扱い終了
89814716HG-M1セット(200枚)M27.08.029.0半透明0.027mm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする