マイジャストグローブエコノミー化粧箱

マイジャストグローブエコノミー化粧箱 - 東京パックマイジャストグローブエコノミー化粧箱 - 東京パックマイジャストグローブエコノミー化粧箱 - 東京パックマイジャストグローブエコノミー化粧箱 - 東京パックマイジャストグローブエコノミー化粧箱 - 東京パックマイジャストグローブエコノミー化粧箱 - 東京パックマイジャストグローブエコノミー化粧箱 - 東京パックマイジャストグローブエコノミー化粧箱 - 東京パック

五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。
食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)200
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89815032BMJEK-L1セット(200枚)L27.08.429.0ブルー0.027
オープン1,298
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り2点です
89815048BMJEK-M1セット(200枚)M27.08.026.0ブルー-
オープン1,198
689
アウトレット
758(税込)
当日出荷
残り9点です
89815057BMJEK-ML1セット(200枚)ML27.08.327.0ブルー0.027
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815066BMJEK-MS1セット(200枚)MS27.07.725.0ブルー0.027
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815075BMJEK-S1セット(200枚)S27.07.725.0ブルー0.027
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815084BMJEK-SS1セット(200枚)SS27.07.024.0ブルー0.027
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815093GMJEK-L1セット(200枚)L27.08.429.0グリーン0.027
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815102GMJEK-M1セット(200枚)M27.08.026.0グリーン0.027
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815118GMJEK-ML1セット(200枚)ML27.08.327.0グリーン0.027
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815127GMJEK-MS1セット(200枚)MS27.07.725.0グリーン0.027
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815136GMJEK-S1セット(200枚)S27.07.725.0グリーン0.027
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815145GMJEK-SS1セット(200枚)SS27.07.024.0グリーン0.027
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815154MJEK-L1セット(200枚)L27.08.429.0半透明0.027
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815172MJEK-ML1セット(200枚)ML27.08.327.0半透明0.027
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815188MJEK-MS1セット(200枚)MS27.07.725.0半透明0.027
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815197MJEK-S1セット(200枚)S27.07.725.0半透明0.027
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815206MJEK-SS1セット(200枚)SS27.07.024.0半透明0.027
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815215PMJEK-L1セット(200枚)L27.08.429.0ピンク0.027
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815224PMJEK-M1セット(200枚)M27.08.026.0ピンク0.027
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815233PMJEK-ML1セット(200枚)ML27.08.327.0ピンク0.027
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815242PMJEK-MS1セット(200枚)MS27.07.725.0ピンク0.027
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815258PMJEK-S1セット(200枚)S27.07.725.0ピンク0.027
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815267PMJEK-SS1セット(200枚)SS27.07.024.0ピンク0.027
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815276YMJEK-L1セット(200枚)L27.08.429.0イエロー0.027
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815285YMJEK-M1セット(200枚)M27.08.026.0イエロー0.027
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815294YMJEK-ML1セット(200枚)ML27.08.327.0イエロー0.027
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815303YMJEK-MS1セット(200枚)MS27.07.725.0イエロー0.027
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
89815312YMJEK-S1セット(200枚)S27.07.725.0イエロー0.027
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815328YMJEK-SS1セット(200枚)SS27.07.024.0イエロー0.027
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31271137MJEK-M1箱(200枚)M27826半透明0.027
1,600999
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815163MJEK-M1セット(200枚)M27.08.026.0半透明0.027
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする