東京パック
エンボス手袋ロング五本絞り
五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
用途
食品加工。
洗浄作業。
全長(cm)
45.0
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.045
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
50
2018年トラスコ掲載ページ
6 0691
再生材使用
使用
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89815468
BL45L
L
8.4
32.0
ブルー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89815477
BL45M
M
8.0
29.0
ブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
89815486
GL45L
L
8.4
32.0
グリーン
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815495
PL45L
L
8.4
32.0
ピンク
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815504
YL45L
L
8.4
32.0
イエロー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください