曜日別特売

エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱

エンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱 - 東京パックエンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱 - 東京パックエンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱 - 東京パックエンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱 - 東京パックエンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱 - 東京パックエンボス手袋五本絞りエコノミー化粧箱 - 東京パック

五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。

用途食品加工。入数(枚)200エンボス加工内エンボス粉有無粉無材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.027規格食品衛生法適合全長(cm)27.02018年トラスコ掲載ページ6 0685再生材使用使用内容量1セット(200枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89815513GEK-LL0.02732.08.4200グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815522GEK-MM0.02729.08.0200グリーン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815538GEK-SS0.02726.07.2200グリーン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815547YEK-LL0.02732.08.4200イエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
89815556YEK-MM0.02729.08.0200イエロー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815565YEK-SS0.02726.07.2200イエロー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする