東京メディカル
不織布白衣
ポリプロピレン素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
ポリプロピレン素材のため撥水性に優れ、汚れを防ぎます。
用途
汚れ作業着や検査着にと多用途に使用できます。
病院のお見舞いや工場の見学者用としても最適です。
汚れ作業着や検査着にと多用途に使用できます。
病院のお見舞いや工場の見学者用としても最適です。
色
白
仕様
スナップボタン仕様
材質
ポリプロピレン(PP)不織布
2018年トラスコ掲載ページ
6 0263
内容量
1セット(5着)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89815574
FG-3000L
L
¥
4,882
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89815583
FG-3000LL
LL
¥
4,882
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89815592
FG-3000M
M
¥
4,882
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください