東洋リントフリー
超制電つなぎ服
静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。
洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。
防塵性、快適性もキープします。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
仕様
ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
材質
ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ
10 1036
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89815827
FS150C-01-3L
ホワイト
3L
¥
10,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
89815836
FS150C-01-4L
ホワイト
4L
¥
12,380
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
89815845
FS150C-01-L
ホワイト
L
¥
10,320
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
89815854
FS150C-01-LL
ホワイト
LL
¥
10,320
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
89815863
FS150C-01-M
ホワイト
M
¥
10,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
89815872
FS150C-01-S
ホワイト
S
¥
10,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89815897
FS150C-02-4L
ブルー
4L
¥
12,380
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
89815906
FS150C-02-L
ブルー
L
¥
10,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
89815915
FS150C-02-LL
ブルー
LL
¥
10,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89815924
FS150C-02-M
ブルー
M
¥
10,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
89815933
FS150C-02-S
ブルー
S
¥
10,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
89815888
FS150C-02-3L
ブルー
3L
¥
10,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください