フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト

フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト - ツヨロン(藤井電工)
(6件のレビュー)

連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。
フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。
未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。

用途
フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。
フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。
材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89817175NR-2-50-DG-HD836-6177
4,370
2,898
3,188(税込)
当日出荷
89817184NR-2-50-Y-HD836-6178
4,509
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89817175
2024-07-18
用途: 高所作業場。
北陸明治運輸株式会社運輸・通信業

今まで連結ベルトを使用していなかったため、脱着が面倒でしたが楽になりました。

対象商品 : 89817184
2024-03-23
用途: 塗装作業
岡塗装建設業・工事業

もう少し販売価格を下げてもらえると嬉しいです。
長さも丁度いい

対象商品 : 89817184
2023-04-29
用途: 藤井電工フルハーネスに使用
建設業・工事業

どっち向きに装着するか 若干悩む感じがします。本当は肩のあたりに丸環を止めるのが良いのでしょうが 肩には色々他のパーツを装着したかったので腰のあたりに止めましたが使用に問題はなさそうです。

対象商品 : 89817184
2022-10-24
用途: 鉄塔に昇降する時

黄色が目立ち区別が付きやすい。長さも長い方なので使い勝手が良かった

対象商品 : 89817175
2022-02-15
用途: 梯子・タラップの勝興寺
製造業

長すぎず、短すぎず、ちょうどいい長さです。
未使用時は、マジックテープで固定できるので邪魔になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 89817184
2022-05-07
用途: 足場昇降時

使いやすい。
長さも丁度良い。
使い始めなので耐用度は不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする