曜日別特売

オフィスデスク 角型 キャスター付

オフィスデスク 角型 キャスター付 - TOKIO(藤沢工業)オフィスデスク 角型 キャスター付 - TOKIO(藤沢工業)オフィスデスク 角型 キャスター付 - TOKIO(藤沢工業)オフィスデスク 角型 キャスター付 - TOKIO(藤沢工業)オフィスデスク 角型 キャスター付 - TOKIO(藤沢工業)オフィスデスク 角型 キャスター付 - TOKIO(藤沢工業)

リフレッシュコーナーからミーティングにまで多目的に使えるオフィスデスクです。

付属品配線穴あり材質天板:18mm厚低圧メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチールパイプ粉体塗装(ホワイト)高さ(mm)720キャスターナイロン双輪キャスター機能配線穴ありキャスター径(Φmm)50なし材質(天板)低圧メラミン化粧板、パーティクルボード、PVCエッジ天板厚さ(mm)18材質(脚部)フレーム:15×40mmスチールパイプ粉体塗装、脚:Φ31.8スチールパイプ粉末塗装天板形状長方形アジャスターあり/調整幅:約10mm色(脚部)ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0050ブレーキ/ストッパーあり脚の種類4本脚幕板なし内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89817272RM-1200C-NRナチュラル1200×1200×72027.5
58,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817288RM-1200C-Wホワイト1200×1200×72027.5
58,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817315RM-1590C-NRナチュラル1500×900×72024.7
65,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817324RM-1590C-Wホワイト1500×900×72024.7
65,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817437RM-990C-NRナチュラル900×900×72016.8
48,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817446RM-990C-Wホワイト900×900×72016.8
48,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする