曜日別特売

アルミフレーム 座面パッド付折りたたみチェア

アルミフレーム 座面パッド付折りたたみチェア - TOKIO(藤沢工業)アルミフレーム 座面パッド付折りたたみチェア - TOKIO(藤沢工業)アルミフレーム 座面パッド付折りたたみチェア - TOKIO(藤沢工業)アルミフレーム 座面パッド付折りたたみチェア - TOKIO(藤沢工業)アルミフレーム 座面パッド付折りたたみチェア - TOKIO(藤沢工業)

整列時に便利な連結機能が付いています。
座を折りたたむと同時にシリンダー部が後脚に収まるスライド方式を採用してます。
シリンダー部と後脚の間に指はさみ防止機能設計です。

仕様完成品材質背部:PP樹脂成型品、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部フレーム:楕円アルミパイプ質量(kg)3.3張地ビニールレザーパイプ径(Φmm)19.1座幅(mm)405座高(mm)425座奥行(mm)4022018年トラスコ掲載ページ10 0086内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89817498NFA-700-LBEライトベージュ
20,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
89817507NFA-700-LBLライトブルー
20,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
89817516NFA-700-LGリーフグリーン
20,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
89817525NFA-700-PPパステルピンク
20,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする