日東電工ベースマテリアル
セロハンテープ
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途
軽包装用。
トラスコ品番
836-5367
材質
基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
色
透明
質量(g)
400
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
テープ厚さ(mm)
0.05
2018年トラスコ掲載ページ
6 1907
内容量
1セット(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89819458
NO29-15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください