日東電工ベースマテリアル
リビックテープ
他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
用途
軽包装・装飾用に。
化粧箱の美装シールに。
幅(mm)
15
長さ(m)
10
材質
基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系
質量(g)
21
引張強度
44.44N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着力
4.36N/10mm
主な用途
軽包装、装飾用
2018年トラスコ掲載ページ
6 2132
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89819668
401-15-10GD
金
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
89819695
401-15-10S
銀
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
89819652
401-15-10B
青
オープン
取扱い終了
89819677
401-15-10GN
緑
オープン
取扱い終了
89819686
401-15-10R
赤
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください