日動工業
ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー
(1件のレビュー)
ビッグバンF1専用オプションです。
用途
バッテリーの交換作業に。
トラスコ品番
835-8385
質量(g)
73
定格電圧
DC12V専用
ケーブル長(m)
1m
入力電圧(V)
DC12
2018年トラスコ掲載ページ
4 1569
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89820027
AS-BUC-CG
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください