日動工業
小型LED回転灯 フラッシャーランタン
音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途
工場出入口の仮設警告灯など。
定格電圧(V)
AC100
形状
円筒形
外径(Φmm)
90
光源
LED
材質
カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
高さH(mm)
124
閃光数(min
-1
[回/分])
140
定格電流(A)
0.01
電源コード(m)
約0.35
保護等級
IP23(屋外型)
質量(g)
300
2018年トラスコ掲載ページ
3 0761
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89820054
NLA-90R-100
赤
0.85
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89820063
NLA-90Y-100
黄
0.83
¥
15,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください