曜日別特売

LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー

LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー - 日動工業LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー - 日動工業

背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。
点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。
側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。
USBからも充電できます。
バッテリー残量がゲージで表示されます。
背面にマグネット付です。
天面のフックは折りたためます。

用途
自動車修理や狭所での作業に。
工場内の軽作業に最適。
電球の種類LEDトラスコ品番835-7687質量(g)1612018年トラスコ掲載ページ7 0904内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89820465LEH-1P5W-CH-B
11,500
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする