曜日別特売

LED防爆ヘッドライト

LED防爆ヘッドライト - 日動工業LED防爆ヘッドライト - 日動工業
(1件のレビュー)

点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。
ヨーロッパATEX認証モデルです。
IECEX適合モデルです。
防爆構造のLEDヘッドライトです。

用途
爆発及び引火性の高い危険な場所に。
石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源単4アルカリ電池(3個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7683セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ質量(g)165保護等級IP67連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW)照射角40度演色指数(Ra)762018年トラスコ掲載ページ7 1117電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89820596DS-14
14,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89820596
2019-05-20
用途: 建築工事

明るさと、連続点灯時間は良いですが、基本的に手が届く範囲の視野を確保したいのですが、集光性が強いので一点が眩しい。もう少し散光にして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする