曜日別特売

LED防爆懐中電灯

LED防爆懐中電灯 - 日動工業LED防爆懐中電灯 - 日動工業LED防爆懐中電灯 - 日動工業LED防爆懐中電灯 - 日動工業
(4件のレビュー)

防爆構造のLED懐中電灯です。
照射角度40度タイプです。
点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。

用途
爆発及び引火性の高い危険な場所に。
石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本2018年トラスコ掲載ページ7 1062電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89820605DS-10175
14,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
89820614SF-10173
11,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89820605
2024-08-30
用途: 自動車エンジン部分の検査時
株式会社TSモータース自動車・二輪車・自転車関連業

小型で明るく軽い、持ちやすく使い勝手が良い、電池も長持ちです。
ありがとうございました。

対象商品 : 89820605
2021-01-31
用途: 都市ガス製造工場の夜間の現場巡視時
電気・ガス・熱供給・水道業

商品については実際に手にすると写真で見るよりも堅牢でしっかり感が高くとても満足しています。その割に価格は良心的で予備品も含め2本購入しました。
 また、現状使用していた防爆仕様の懐中電灯が故障したため直ぐにでも納入して欲しかったので納期についても早く対応していただき大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89820605
2021-01-13
用途: 夜間作業
製造業

リピーターです。
定価10000円が5990円で更に10%引きの時注文します。一回に10台なので
10%は大きいです。現場で革手で利用の為黄色なのでとても汚れが目立ちます。出来れば黒色があると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 89820614
2019-08-12
用途: 荷油の積み下ろし時
株式会社 吉澤石油店

照度の十分で握りやすいし扱いやすく堅牢そうでGoodです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする